曜日別特売

シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ)

シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) - TRUSCOシールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) - TRUSCOシールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) - TRUSCOシールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) - TRUSCOシールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) - TRUSCOシールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) - TRUSCO

接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。

用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)内容量1袋(5本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合ドライバー
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524867SUSC-0310NBR-510プラスNo.1207-44503.45M3
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524876SUSC-0312NBR-512プラスNo.1207-44513.8M3
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524885SUSC-0306NBR-56プラスNo.1207-44482.65M3
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524894SUSC-0308NBR-58プラスNo.1207-44493.05M3
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524903SUSC-0410NBR-510プラスNo.2207-44537.4M4
620
539
593(税込)
当日出荷
62524919SUSC-0412NBR-512プラスNo.2207-44548.15M4
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524928SUSC-0414NBR-514プラスNo.2207-44558.9M4
660
569
626(税込)
当日出荷
62524937SUSC-0408NBR-58プラスNo.2207-44526.65M4
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524946SUSC-0510NBR-510プラスNo.2207-445612.65M5
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524955SUSC-0512NBR-512プラスNo.2207-445714M5
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524964SUSC-0514NBR-514プラスNo.2207-445815.35M5
680
589
648(税込)
当日出荷
62524973SUSC-0508NBR-58プラスNo.2217-893811.3M5
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524989SUSC-0610NBR-510プラスNo.3207-446020M6
780
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524998SUSC-0612NBR-512プラスNo.3207-446121.7M6
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525007SUSC-0614NBR-514プラスNo.3207-446223.35M6
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525016SUSC-0620NBR-520プラスNo.3207-446328.6M6
840
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3996:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする