ジョイントシール

ジョイントシール - TRUSCOジョイントシール - TRUSCO

ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。
極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。
120kgのせん断力があります。

用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100内容量1袋(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525025LJ-604TKP
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする