シリコンゴムベラ 木柄

シリコンゴムベラ 木柄 - TRUSCO
(1件のレビュー)

シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。
耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。

用途パテや練り、埋め込みなどに。材質/仕上シリコンゴム、柄:木全長(mm)190刃厚(mm)2.5~8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525068RBBS-957095
870
749
824(税込)
当日出荷
62525077RBBS-125100125
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62525068
2021-04-15
用途: 塗装作業
製造業

ヘラが程よい硬さで、素人でもパテがきれいな仕上がりになりました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする