TRUSCO
シリコンローラー
シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。
ベアリング入なので回転が滑らかです。
用途
壁紙の押さえに。
材質
柄:木
硬度
80
材質(ローラー部)
シリコン
柄長さ(mm)
140
ローラー径(Φmm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525086
SIRR-S
207-1043
40
124
64-8685-46
¥
3,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
62525095
SIRR-M
207-1042
60
144
64-8685-45
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
62525104
SIRR-L
207-1041
75
169
64-8685-44
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください