TRUSCO
スーパーアルミ箔粘着テープ
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
ツヤありタイプです。
用途
空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
トラスコ品番
206-8459
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.16
材質/仕上
アルミ箔ポリエチレン
質量(g)
250
タイプ
【筆記可否】不可
長さ(m)
50
引張強度(N/mm)
51/10
アズワン品番
64-8734-72
粘着力(N/mm)
7.2/10
紙管サイズ(Φ)
76mm
つや
有
最大テープ外径(Φmm)
130
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
光沢
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525113
TRAT25-1
シルバー
25
50
0.16
アルミ箔ポリエチレン
アクリル系
7.2/10N/mm
0~120
有
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください