曜日別特売

スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)

スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) - TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) - TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) - TRUSCO

耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。

用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
光沢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525138TRATP50-1シルバー50200.2アルミ箔ポリエチレンアクリル系13/10N/mm、13N/10mm0~120
1,180
889
978(税込)
当日出荷
62525147TRATP50-2シルバー50200.2アルミ箔ポリエチレンアクリル系13/10N/mm、13N/10mm0~120
1,180
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする