曜日別特売

ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付

ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 - TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 - TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 - TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 - TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 - TRUSCO

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。

用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6090幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-87対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525165ZMSFA-B1
266,050
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする