ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付

ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 - TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 - TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 - TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 - TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 - TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 - TRUSCO

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。

用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6089幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-90対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525174ZMSR-T1
284,830
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする