スタックトレー(ハンドル付) 深型

スタックトレー(ハンドル付) 深型 - TRUSCOスタックトレー(ハンドル付) 深型 - TRUSCOスタックトレー(ハンドル付) 深型 - TRUSCO

A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。

用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。質量(g)350材質/仕上ポリプロピレン、スチール間口(mm)260奥行(mm)347高さ(mm)135外寸法・間口(mm)260外寸法・高さ(mm)135耐荷重(g)4500タイプA4サイズ対応深型タイプ耐荷重(kg)約4.5サイズA4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525445SKTA4D-TM半透明
1,040
899
989(税込)
当日出荷
62525454SKTA4D-GYグレー
1,040
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする