TRUSCO
ステップブロック(2個1組)
斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途
クランプの高さ調整に。
材質/仕上
スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
内容量
1組(2個)
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認をしてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525515
T1-S
0.116
19
25
30
32~46
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525524
T2-S
0.29
29.5
25
47
49~69
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62525533
T3-S
1.2
59
25
97
100~136
¥
6,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525549
T31-S
0.15
19
32
30
32~46
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525558
T32-S
0.29
26
32
43.5
45~64
¥
4,830
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525567
T33-S
1.52
59
32
97
100~136
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525576
T4-S
0.78
37
38
59
61~83
¥
4,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
62525585
T5-S
1.82
59
38
97
99~135
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
62525594
T6-S
3.5
81.5
38
140
140~198
¥
13,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525603
T7-S
1.18
38
50
63
68~93
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525619
T8-S
2.38
59
50
97
100~135
¥
12,050
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525628
T9-S
4.6
81.5
50
140
142~189
¥
19,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください