曜日別特売

ステンレス 皿ばね 重荷重用

ステンレス 皿ばね 重荷重用 - TRUSCOステンレス 皿ばね 重荷重用 - TRUSCO

振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。

種類皿ばね材質/仕上SUS304-CSP表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46
注意
※外径22.5、25、28、31.5、40は板厚、高さ等がJISと異なります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
板厚(mm)
質量(g)
最大たわみ(mm)
使用たわみ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525637T220131個20.4402.2515.90.67(h×0.75)0.67(h×0.75)3.15(t+h)
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525646T220141個22.4452.523.20.75(h×0.75)0.75(h×0.75)3.5(t+h)
460
399
439(税込)
9日以内出荷
62525655T220151個25.450333.70.82(h×0.75)0.82(h×0.75)4.1(t+h)
760
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525664T220161個28.556341.90.97(h×0.75)0.97(h×0.75)4.3(t+h)
900
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525673T220171個31633.563.41.05(h×0.75)1.05(h×0.75)4.9(t+h)
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525689T220181個3671489.41.2(h×0.75)1.2(h×0.75)5.6(t+h)
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525698T220191個41805143.61.3(h×0.75)1.3(h×0.75)6.7(t+h)
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525707T220201個46905180.21.5(h×0.75)1.5(h×0.75)7(t+h)
6,880
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525716T220021パック(10個)5.2100.52.20.19(h×0.75)0.19(h×0.75)0.75(t+h)
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525725T220031パック(10個)6.212.50.74.90.22(h×0.75)0.22(h×0.75)1(t+h)
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525734T220041パック(10個)7.2140.86.70.22(h×0.75)0.22(h×0.75)1.1(t+h)
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525743T220051パック(10個)8.2160.910.10.26(h×0.75)0.26(h×0.75)1.25(t+h)
650
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525759T220061パック(10個)9.218114.20.3(h×0.75)0.3(h×0.75)1.4(t+h)
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525768T220071パック(10個)10.2201.119.10.34(h×0.75)0.34(h×0.75)1.55(t+h)
900
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525777T220081パック(10個)11.222.51.2528.20.37(h×0.75)0.37(h×0.75)1.75(t+h)
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525786T220091パック(10個)12.2251.542.20.41(h×0.75)0.41(h×0.75)2.05(t+h)
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525795T220101パック(10個)14.2281.552.30.49(h×0.75)0.49(h×0.75)2.15(t+h)
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525813T220121パック(10個)18.335.52111.80.6(h×0.75)0.6(h×0.75)2.8(t+h)
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525804T220111パック(10個)16.331.51.7575.80.52(h×0.75)0.52(h×0.75)2.45(t+h)
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする