曜日別特売

ステンレス 皿ばね 重荷重用

ステンレス 皿ばね 重荷重用 - TRUSCOステンレス 皿ばね 重荷重用 - TRUSCO

振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。

トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)内容量1パック(10個)
注意
※外径22.5、25、28、31.5、40は板厚、高さ等がJISと異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525829T22001
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする