曜日別特売

スパッタシート アルファー(片面コーティング)

スパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCO

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。種別ロール幅(mm)2000厚さ(mm)約0.7質量(kg)25.8規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号CO030040内容量1本
注意
※重いものを上に乗せた状態で横に引きずるなど、擦れが発生すると生地に塗られているシリコンが茶色く変色することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526127SPS-RAG-W149-6050耐炎繊維織物、カラーシリコン(グリーン)片面加工64-8692-91
274,010
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62526145SPS-RAP-W149-6040耐炎繊維織物、カラーシリコン(ピンク)片面加工64-8693-07
274,010
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする