曜日別特売

スパッタシートDX

スパッタシートDX - TRUSCOスパッタシートDX - TRUSCO

耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
ノンアスベスト

用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。トラスコ品番207-4370種別9号長さ(mm)2920幅(mm)2920厚さ(mm)1材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。質量(kg)6.5【シリコン色】グレー規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号ハトメ数24本体厚さ(mm)480ハトメピッチ(mm)480縦(mm)2920横(mm)2920防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018アズワン品番64-8693-03内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526163SPS-9
73,450
62,980
69,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする