TRUSCO
スパッタ防止エアホース
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途
溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
材質/仕上
耐火花配合特殊エラストマー
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5~+60
使用流体
空気
材質
耐火花配合特殊エラストマー
内容量
1巻
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
10
12.5
内径(Φmm)
6.5
8.5
全長(m)
10
20
30
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
継手
内径(Φmm)
全長(m)
本体厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526188
TSTS65100
5.7
10
ホースのみ
6.5
100
30
¥
44,330
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62526206
TSTS6510
0.83
10
カップリング
6.5
10
30
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
62526224
TSTS6520
1.52
10
カップリング
6.5
20
30
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62526249
TSTS6530
2.21
10
カップリング
6.5
30
30
¥
16,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62526267
TSTS85100
8.3
12.5
ホースのみ
8.5
100
40
¥
61,380
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62526285
TSTS8510
1.06
12.5
カップリング
8.5
10
40
¥
9,020
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
62526303
TSTS8520
1.98
12.5
カップリング
8.5
20
40
¥
15,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
62526328
TSTS8530
2.9
12.5
カップリング
8.5
30
40
¥
20,020
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください