TRUSCO
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)
ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。
耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
種類
スプリングワッシャー
材質/仕上
スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526337
Y5402-0010
1パック(70個)
M10
10.2
18.4
2.5
240
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
62526346
Y5402-0012
1パック(50個)
M12
12.2
21.5
3.0
275
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
62526355
Y5402-0014
1パック(30個)
M14
14.2
24.5
3.5
243
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526364
Y5402-0016
1パック(20個)
M16
16.2
28.0
4.0
233
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
62526373
Y5402-0020
1パック(12個)
M20
20.2
33.8
5.1
256
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
62526389
Y5402-0022
1パック(8個)
M22
22.5
37.7
5.6
235
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526398
Y5402-0006
1パック(70個)
M6
6.1
12.2
1.5
76
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526407
Y5402-0008
1パック(70個)
M8
8.2
15.4
2.0
140
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください