TRUSCO
すべり止め付き防寒手袋
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途
防寒用手袋として。
材質/仕上
ポリエステル、すべり止め部:シリコン
色
ブラック
厚さ(mm)
2.0
滑り止め効果
〇
入数(双)
1
内容量
1双
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526416
WGNS-S
56
S
22.0
17.2
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62526434
WGNS-M
60
M
23.0
18.0
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62526459
WGNS-L
66
L
23.8
18.8
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
62526468
WGNS-LL
70
LL
24.5
19.6
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください