曜日別特売

スマートフォン用ショルダーケース

スマートフォン用ショルダーケース - TRUSCOスマートフォン用ショルダーケース - TRUSCOスマートフォン用ショルダーケース - TRUSCOスマートフォン用ショルダーケース - TRUSCOスマートフォン用ショルダーケース - TRUSCOスマートフォン用ショルダーケース - TRUSCOスマートフォン用ショルダーケース - TRUSCO

両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。
ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。
伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。
指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。
ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。
イヤホン用の穴も付いております。

用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。トラスコ品番207-3597材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC幅(mm)120材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVCブラック高さ(mm)35質量(g)95タイプショルダーケース奥行(mm)260ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下対応機種汎用アズワン品番64-8690-41特性バックル内容量1個
注意
※完全防水ではありません、雨や水に濡れた場合は乾いたタオル等で拭いてください。
※静電気等の原因で画面操作が上手くいかない場合もあります。
※小物を一緒に入れる場合はスマートフォンが傷ついたり破損しないように注意ください。
※スマートフォンは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526486SMHC
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする