ソフトタイププラグ

ソフトタイププラグ - TRUSCOソフトタイププラグ - TRUSCOソフトタイププラグ - TRUSCOソフトタイププラグ - TRUSCO

ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
ストレート型3個口タップ延長コードです。

コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-心数(C)2材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.5コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)1.25内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526504TRIS15-203-Y203イエロー
9,490
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526529TRIS15-203-O203オレンジ
9,490
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526547TRIS15-203-GN203グリーン
9,490
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526565TRIS15-203-VI203バイオレット
9,490
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする