TRUSCO
ソフトタイプ延長コード(3個口)
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上
塩化ビニール樹脂
質量(kg)
2.4
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-心数(C)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526583
TKC15-203PSY
206-4693
イエロー
64-8724-75
¥
9,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
62526608
TKC15-203PSO
206-4691
オレンジ
64-8724-73
¥
9,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
62526626
TKC15-203PSGN
206-4690
グリーン
64-8724-72
¥
9,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
62526644
TKC15-203PSVI
206-4692
バイオレット
64-8724-74
¥
9,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください