ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式

ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 - TRUSCO

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。
使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。
棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。

ストッパーあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62527064DLWS-A963VU-W3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50400600100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ウレタンホワイト
91,570
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527089DLWS-A963VU-YG3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50400600100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ウレタンヤンググリーン
91,570
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527107DLWS-A963XU-W3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50400600100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ウレタンホワイト
114,060
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527125DLWS-A963XU-YG3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50400600100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ウレタンヤンググリーン
114,060
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527143DLWS-A973VU-W3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50500750100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ウレタンホワイト
104,910
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527168DLWS-A973VU-YG3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50500750100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ウレタンヤンググリーン
104,910
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527186DLWS-A973XU-W3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50500750100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ウレタンホワイト
132,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527204DLWS-A973XU-YG3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50500750100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ウレタンヤンググリーン
132,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527229DLWS-A963V-W3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50400600100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ゴムホワイト
91,070
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527247DLWS-A963V-YG3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50400600100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ゴムヤンググリーン
91,070
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527265DLWS-A963X-W3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50400600100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ゴムホワイト
113,560
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527283DLWS-A963X-YG3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50400600100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ゴムヤンググリーン
113,560
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527308DLWS-A973V-W3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50500750100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ゴムホワイト
104,410
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527326DLWS-A973V-YG3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50500750100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ゴムヤンググリーン
104,410
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527344DLWS-A973X-W3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50500750100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ゴムホワイト
132,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62527369DLWS-A973X-YG3200120本体:スチール、キャスター金具:スチールあり【こぼれ止め】50500750100固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)ゴムヤンググリーン
132,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする