曜日別特売

テーパーピンリーマ

テーパーピンリーマ - TRUSCOテーパーピンリーマ - TRUSCOテーパーピンリーマ - TRUSCOテーパーピンリーマ - TRUSCOテーパーピンリーマ - TRUSCOテーパーピンリーマ - TRUSCOテーパーピンリーマ - TRUSCOテーパーピンリーマ - TRUSCO

テーパピン穴の仕上げ加工用です。

用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)内容量1本
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。
全23種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
刃数
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62527764TTPR2.0642.048703.5
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62527789TTPR2.51042.553754.0
4,160
3,198
3,518(税込)
当日出荷
62527807TTPR3.01563.063885.0
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62527825TTPR3.51563.570965.5
4,450
3,398
3,738(税込)
当日出荷
62527843TTPR4.01764.0751026.0
4,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
62527868TTPR4.52064.5811086.0
5,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62527886TTPR5.02565.0871156.5
5,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62527904TTPR6.03566.0991306.5
6,180
4,698
5,168(税込)
当日出荷
62527929TTPR7.05567.01191527.5
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62527947TTPR8.07568.01411789.0
9,750
7,398
8,138(税込)
当日出荷
62527956TTPR9.011089.015219210.0
14,510
10,980
12,078(税込)
当日出荷
62527965TTPR10.0150810.016320511.0
14,320
10,980
12,078(税込)
当日出荷
62527974TTPR11.0170811.017321612.0
18,740
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62527983TTPR12.0250812.018322813.0
21,810
16,980
18,678(税込)
当日出荷
62527999TTPR13.0270813.019424014.0
24,370
18,980
20,878(税込)
当日出荷
62528008TTPR14.0330814.020625515.0
33,380
25,980
28,578(税込)
当日出荷
62528017TTPR15.0400815.022027216.0
35,840
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528026TTPR16.0340816.023429017.0
39,370
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528035TTPR17.0560817.024330218.0
42,070
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528044TTPR18.0650818.025231519.0
50,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62528053TTPR19.0750819.026132720.0
52,710
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62528069TTPR20.0850820.027034022.0
58,060
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528078TTPR25.015001025.031039027.0
90,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする