曜日別特売

トーションばね(ステンレス)

トーションばね(ステンレス) - TRUSCOトーションばね(ステンレス) - TRUSCOトーションばね(ステンレス) - TRUSCO

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
422件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
線径d(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
偏角(許容変位量)(°)
内径D(mm)
長さL(mm)
巻数
品番
タイプ
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62528105TS-33085RC1パック(5個)151.01.845110402TS-33085(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528114TS-33089RC1パック(5個)201.46.853510402TS-33089(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528123TS-33093RC1パック(5個)301.611.523010402TS-33093(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62528139TS-33085LC1パック(5個)151.01.845110402TS-33085(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528148TS-33089LC1パック(5個)201.46.853510402TS-33089(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528157TS-33093LC1パック(5個)301.611.523010402TS-33093(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528166TS-33086RC1パック(5個)201.01.317410403TS-33086(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528175TS-33090RC1パック(5個)401.44.895210403TS-33090(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528184TS-33094RC1パック(5個)501.68.234410403TS-33094(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528193TS-33086LC1パック(5個)201.01.317410403TS-33086(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528209TS-33090LC1パック(5個)401.44.895210403TS-33090(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528218TS-33094LC1パック(5個)501.68.234410403TS-33094(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528227TS-33091RC1パック(5個)501.43.806910404TS-33091(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528236TS-33095RC1パック(5個)801.66.395810404TS-33095(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528245TS-33091LC1パック(5個)501.43.806910404TS-33091(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528254TS-33095LC1パック(5個)801.66.395810404TS-33095(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528263TS-33088RC1パック(5個)451.00.8412210405TS-33088(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528279TS-33092RC1パック(5個)801.43.128510405TS-33092(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528288TS-33096RC1パック(5個)1101.65.237210405TS-33096(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528306TS-33092LC1パック(5個)801.43.128510405TS-33092(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528315TS-33096LC1パック(5個)1101.65.237210405TS-33096(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528324TS-33085RA1パック(5個)151.01.845110402TS-33085(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528333TS-33089RA1パック(5個)201.46.853510402TS-33089(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528349TS-33093RA1パック(5個)301.611.523010402TS-33093(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528358TS-33085LA1パック(5個)151.01.845110402TS-33085(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528367TS-33089LA1パック(5個)201.46.853510402TS-33089(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528376TS-33093LA1パック(5個)301.611.523010402TS-33093(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528385TS-33086RA1パック(5個)201.01.317410403TS-33086(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528394TS-33090RA1パック(5個)401.44.895210403TS-33090(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528403TS-33094RA1パック(5個)501.68.234410403TS-33094(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
62528419TS-33086LA1パック(5個)201.01.317410403TS-33086(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528428TS-33090LA1パック(5個)401.44.895210403TS-33090(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528437TS-33094LA1パック(5個)501.68.234410403TS-33094(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528446TS-33091RA1パック(5個)601.43.806910404TS-33091(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528455TS-33095RA1パック(5個)801.66.395810404TS-33095(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528464TS-33091LA1パック(5個)601.43.806910404TS-33091(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528473TS-33095LA1パック(5個)801.66.395810404TS-33095(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528489TS-33088RA1パック(5個)451.00.8412210405TS-33088(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528498TS-33092RA1パック(5個)801.43.128510405TS-33092(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528507TS-33096RA1パック(5個)1101.65.237210405TS-33096(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528516TS-33088LA1パック(5個)451.00.8412210405TS-33088(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528525TS-33092LA1パック(5個)801.43.128510405TS-33092(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528534TS-33096LA1パック(5個)1101.65.237210405TS-33096(巻き方向記号)左巻き(LA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528543TS-33097RC1パック(2個)201.23.184812402TS-33097(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528559TS-33097LC1パック(2個)201.23.184812402TS-33097(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528568TS-33098RC1パック(2個)201.22.287012403TS-33098(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528577TS-33098LC1パック(2個)201.22.287012403TS-33098(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528586TS-33099RC1パック(2個)201.21.779312404TS-33099(巻き方向記号)右巻き(RC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528595TS-33099LC1パック(2個)201.21.779312404TS-33099(巻き方向記号)左巻き(LC)180(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62528604TS-33097RA1パック(2個)201.23.184812402TS-33097(巻き方向記号)右巻き(RA)90(アーム角度)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする