TRUSCO
ドラム缶用ステンレスカバー
ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途
外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。
仕様
内外面バフ研磨
トラスコ品番
206-3415
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.7
色
シルバー
高さ(mm)
25
内径(Φ)
600
外径(Φmm)
600
深さ(mm)
25
板厚(mm)
1
アズワン品番
64-8744-80
内容量
1枚
注意
※強風によりカバーが飛ぶ恐れがありますので十分に注意してください。
※ドラム缶を積み重ねると変形し倒壊する恐れがありますので十分に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62532323
TSD-600
¥
21,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください