トランク型ツールボックス

トランク型ツールボックス - TRUSCOトランク型ツールボックス - TRUSCOトランク型ツールボックス - TRUSCOトランク型ツールボックス - TRUSCOトランク型ツールボックス - TRUSCOトランク型ツールボックス - TRUSCOトランク型ツールボックス - TRUSCOトランク型ツールボックス - TRUSCO
(1件のレビュー)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可材質スチール質量(kg)0.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし梱包数24個フックなし外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)25有効内寸法・幅(mm)186内容量1個
注意
※中皿はついていません。
※南京錠(別売)取付不可
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62532339T-19DG203×109×35186×88×25アーセナルグレイ
1,990
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62532348T-19SV203×109×35186×88×25シルバー
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62532357T-19MBK203×109×35186×88×25つや消しブラック
1,990
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62532366T-19203×109×35186×88×25ブルー
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62532375T-19LG203×109×35186×88×25ライトグレイ
1,990
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62532384T-19LS203×109×35186×88×25ライトサンド
1,990
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62532393T-19MOD203×109×35186×88×25つや消しOD
1,990
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62532384
2025-05-27
用途: へそくり用のカモフラージュ
製造業

工具は収納せずお札入れてます。パッと見は工具入れなのでカモフラージュとして凄く良い。サイズもお札サイズ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする