ニトリル背抜き手袋MF

ニトリル背抜き手袋MF - TRUSCOニトリル背抜き手袋MF - TRUSCOニトリル背抜き手袋MF - TRUSCOニトリル背抜き手袋MF - TRUSCOニトリル背抜き手袋MF - TRUSCOニトリル背抜き手袋MF - TRUSCO

特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。
手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業厚さ(mm)約1.2材質(すべり止め)ニトリルゴム内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62532664MFNG-LL257.48.9ナイロングレー/ブラック13耐摩耗性、通気性1
510
439
483(税込)
当日出荷
62532673MFNG-LLLL267.79.4ナイロングレー/ブラック13耐摩耗性、通気性1
510
439
483(税込)
当日出荷
62532689MFNG-MM247.28.6ナイロングレー/ブラック13耐摩耗性、通気性1
510
439
483(税込)
当日出荷
62532698MFNG-SS236.88.3ナイロングレー/ブラック13耐摩耗性、通気性1
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする