TRUSCO
ねじキャップボトル
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途
蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様
ねじキャップ仕様
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
色(フタ)
白
耐熱温度(℃)
90
中栓
無
内容量
1個
注意
※改ざん防止機能は無し。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62532707
TGC110-W
206-8790
110
85/(蓋セット時)115
20.1
45
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
62532716
TGC180-W
206-8791
180
120/(蓋セット時)150
29.1
51
¥
290
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
62532725
TGC370-W
206-8792
370
140/(蓋セット時)180
38.6
66
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
62532734
TGC740-W
206-8793
740
170/(蓋セット時)210
54.6
86
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください