TRUSCO
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途
店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ねじ込み式
材質/仕上
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
色
黒
金具仕上
三価クロメートメッキ
本体厚さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付は下六角を利用し電動ドリルである程度固定し、最終締め付けは必ずスパナで行ってください。トルクが大きすぎると破断の原因となりますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62533066
TDN40-M10
40
40
M10×1.5
15
47
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
62533075
TDN40-M8
40
40
M8×1.25
15
47
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
62533084
TDN50-M10
50
60
M10×1.5
15
58
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533093
TDN50-M8
50
60
M8×1.25
15
58
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
62533109
TDN60-M10
60
80
M10×1.5
15
69
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62533118
TDN60-M8
60
80
M8×1.25
15
69
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62533127
TDNS40-M10
40
40
M10×1.5
15
47
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533136
TDNS40-M8
40
40
M8×1.25
15
47
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
62533145
TDNS50-M10
50
60
M10×1.5
15
58
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533154
TDNS50-M8
50
60
M8×1.25
15
58
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
62533163
TDNS60-M10
60
80
M10×1.5
15
69
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533179
TDNS60-M8
60
80
M8×1.25
15
69
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください