曜日別特売

ねずみ捕り用ハウス

ねずみ捕り用ハウス - TRUSCOねずみ捕り用ハウス - TRUSCO
(2件のレビュー)

毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。
塗装仕上げで錆や金属腐食に強く丈夫です。
繰返し使用でき経済的です。
内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。

用途粘着物、毒エサ等で捕獲が難しいネズミなどの捕獲に。トラスコ品番195-5385幅(mm)145材質/仕上スチール(ブラック塗装)ブラック高さ(mm)100質量(g)350奥行(mm)225アズワン品番64-8613-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533188MSH
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62533188
2024-08-19
用途: 資材倉庫内のネズミ駆除
医療・福祉・介護関連業

倉庫内で使用しました
粘着シートを数枚置いても効果がなかったのですが
専用の誘因餌を使って設置してから2週間で捕らえました
体長約13㎝尻尾までで約20㎝でした
軽いので設置した場所から2mくらい移動してました
餌の成果かカゴの成果かはっきりしませんが経費対効果は抜群です

対象商品 : 62533188
2024-08-27
用途: ネズミ駆除
その他業種

ペッタンコを置きたくない部屋で使いたいために購入です
古い家なので次から次と作戦をかえてネズミとりしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする