TRUSCO
のぼり用ポール
定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
用途
のぼりの掲示用に。
仕様
2段伸縮式
高さ(mm)
1600~3000
質量(g)
680
寸法(m)
3
横棒(mm)
850
外管径(Φmm)
22
内管外径(Φmm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62533197
NBRP-B
207-0717
スチール(樹脂コーティング)、FRP・PP・ABS樹脂
青
64-8617-58
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
62533206
NBRP-W
207-0718
スチール(樹脂コーティング)、ABS樹脂、ポリプロピレン
白
64-8617-76
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください