TRUSCO
のぼり用注水式ベース
注水式のぼり用の重しです。
ダイヤルを回して簡単に固定できます。
重ねて使用でき、2段重ねで使用すると安定感が更にアップします。
用途
のぼり竿用スタンド(重し)
トラスコ品番
207-1958
幅(mm)
340
材質/仕上
ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
1
色
白
高さ(mm)
200
奥行(mm)
340
縦(mm)
200
適合パイプ径(Φmm)
19~25
取付け方法
ダイヤル式
アズワン品番
64-8617-75
満水時質量(kg)
約12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62533215
NBRB11
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください