曜日別特売

バーディワゴン 引出付

バーディワゴン 引出付 - TRUSCOバーディワゴン 引出付 - TRUSCOバーディワゴン 引出付 - TRUSCOバーディワゴン 引出付 - TRUSCOバーディワゴン 引出付 - TRUSCOバーディワゴン 引出付 - TRUSCOバーディワゴン 引出付 - TRUSCOバーディワゴン 引出付 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。ストッパーあり棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533328BDW-662VU-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ウレタンホワイト
64,830
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533337BDW-662VU-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ウレタンヤンググリーン
64,830
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533346BDW-672VU-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ウレタンホワイト
76,250
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533355BDW-672VU-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ウレタンヤンググリーン
76,250
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533364BDW-662V2U-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ウレタンホワイト
98,780
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533373BDW-662V2U-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ウレタンヤンググリーン
98,780
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533389BDW-672V2U-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ウレタンホワイト
118,480
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533398BDW-672V2U-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ウレタンヤンググリーン
118,480
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533407BDW-662V-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ゴムホワイト
63,860
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533416BDW-662V-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ゴムヤンググリーン
63,860
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533425BDW-672V-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ゴムホワイト
75,280
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533434BDW-672V-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ゴムヤンググリーン
75,280
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533443BDW-662V2-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ゴムホワイト
97,810
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533459BDW-662V2-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ゴムヤンググリーン
97,810
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533468BDW-672V2-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ゴムホワイト
117,510
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533477BDW-672V2-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール【こぼれ止め】4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)/ 自在式 75mm(2個)ゴムヤンググリーン
117,510
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする