曜日別特売

バーディワゴン 深型1段引出付

バーディワゴン 深型1段引出付 - TRUSCOバーディワゴン 深型1段引出付 - TRUSCOバーディワゴン 深型1段引出付 - TRUSCOバーディワゴン 深型1段引出付 - TRUSCOバーディワゴン 深型1段引出付 - TRUSCOバーディワゴン 深型1段引出付 - TRUSCOバーディワゴン 深型1段引出付 - TRUSCOバーディワゴン 深型1段引出付 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。規格特許第4866138号登録商品ストッパーあり棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
材質(車輪)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533486BDW-662YU-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)ウレタンホワイト
66,320
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533495BDW-662YU-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)ウレタンヤンググリーン
66,320
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533504BDW-672YU-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)ウレタンホワイト
78,880
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533513BDW-672YU-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)ウレタンヤンググリーン
78,880
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533529BDW-662Y-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)ゴムホワイト
65,350
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533538BDW-662Y-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール4040060075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)ゴムヤンググリーン
65,350
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533547BDW-672Y-W2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)ゴムホワイト
77,910
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62533556BDW-672Y-YG2200120本体:スチール、キャスター金具:スチール4050075075自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)ゴムヤンググリーン
77,910
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする