パネリーナオプション ツールトレー

パネリーナオプション ツールトレー - TRUSCOパネリーナオプション ツールトレー - TRUSCOパネリーナオプション ツールトレー - TRUSCOパネリーナオプション ツールトレー - TRUSCO

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。

用途部品や工具の収納材質/仕上スチール取付ピッチ150mm(パネル)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/個)
積載均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533739TUR-TTS520226.477.84544
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
62533748TUR-TTL770316.4127.83066
4,530
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする