バルブ開閉札(ボールチェーン付)

バルブ開閉札(ボールチェーン付) - TRUSCOバルブ開閉札(ボールチェーン付) - TRUSCOバルブ開閉札(ボールチェーン付) - TRUSCOバルブ開閉札(ボールチェーン付) - TRUSCOバルブ開閉札(ボールチェーン付) - TRUSCO

小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。

用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。厚さ(mm)2.5材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル質量(g)7文字色シルバー縦(mm)60横(mm)40穴タイプ4内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533757TBKF-AOPEN-B206-6158常時開(銀文字・両面表示)64-8713-75
310
269
296(税込)
当日出荷
62533766TBKF-AOPEN-R206-6159常時開(銀文字・両面表示)64-8713-76
310
269
296(税込)
当日出荷
62533775TBKF-ACLOSE-B206-6156常時閉(銀文字・両面表示)64-8713-67
310
269
296(税込)
当日出荷
62533784TBKF-ACLOSE-R206-6157常時閉(銀文字・両面表示)64-8713-74
310
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする