曜日別特売

ハンドマグネット

ハンドマグネット - TRUSCO

手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。
レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。

用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533809THM-3000A
5,490
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする