曜日別特売

プッシュタイマー

プッシュタイマー - TRUSCO

卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。
カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。
アラーム音は消すことも可能です。
ストラップ穴付きです。
ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。

用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533949PTM-584
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする