曜日別特売

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 - TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 - TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 - TRUSCO

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。

用途搬送機器、運搬具 等材質(車輪)ポリウレタン仕様プレート式材質/仕上金具:スチール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533976HR/HM100320RPCI-TG101320143
8,670
7,498
8,248(税込)
当日出荷
62533985HR/HM125345RPCI-TG127345165
8,860
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533994HR/HM150360RPCI-TG152360191
11,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
62534003HR/HM200400RPCI-TG203400257
14,280
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする