プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在 TRUSCO プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在 TRUSCO プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在 TRUSCO

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。

用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62534019 HR/HM125345PCI-TG 127 338 165
14,640
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
62534028 HR/HM150360PCI-TG 152 353 191
15,770
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷
62534037 HR/HM200400PCI-TG 203 392 257
18,660
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする