曜日別特売

フレームホルダー

フレームホルダー - TRUSCOフレームホルダー - TRUSCOフレームホルダー - TRUSCOフレームホルダー - TRUSCOフレームホルダー - TRUSCO

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。
レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。
床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。
円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。
取り外した場合も跡が残りません。

用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
本体厚さ(mm)
アズワン品番
高さ調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534046MS-705H1TKP207-74272.315564-8613-5060~80
21,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62534055MS-705H2TKP207-74282.418564-8613-5180~110
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534064MS-705H3TKP207-74292.521564-8613-52110~140
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534073MS-705H4TKP207-74302.622564-8613-53140~150
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534089MS-705LTKP207-74312.312564-8613-5411~35
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534098MS-705M1TKP207-74322.312564-8613-5535~50
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534107MS-705M2TKP207-74332.313564-8613-5650~60
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする