曜日別特売

フレキシブルジョイント

フレキシブルジョイント - TRUSCOフレキシブルジョイント - TRUSCOフレキシブルジョイント - TRUSCOフレキシブルジョイント - TRUSCO

接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。
強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。
レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。

用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。幅(mm)105材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類本体長さ(mm)100本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
長さ(mm)
質量(kg)
本体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534116MS-201LTKP207-7419本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤×2、M16エクステンションボルト、T6AS×2)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×21051.2/【対象物】300以下/個105
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534125MS-202LTKP207-7420本体 × 1:商品内訳(接着パッド付き円盤 : 2、M16エクステンションボルト、T6ASSY:2)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×22101.5/【対象物】300以下/個210
28,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする