プロテクターツールケース用伸縮ハンドル

プロテクターツールケース用伸縮ハンドル - TRUSCOプロテクターツールケース用伸縮ハンドル - TRUSCOプロテクターツールケース用伸縮ハンドル - TRUSCOプロテクターツールケース用伸縮ハンドル - TRUSCOプロテクターツールケース用伸縮ハンドル - TRUSCOプロテクターツールケース用伸縮ハンドル - TRUSCO
用途プロテクターツールケース用のハンドルです。セット内容取付ねじ内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
材質/仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534423WRT22207-6477TAK22-Tアルミ0.56ハンドル:ブラック/伸縮部:シルバー
7,270
6,298
6,928(税込)
当日出荷
62534439WRT23207-6478TAK23-Yアルミ0.66ハンドル:ブラック/伸縮部:シルバー
7,270
6,298
6,928(税込)
当日出荷
62534448WRT26/28207-6479TAK26-T、TAK28-TPP、ABS1.36ブラック
5,720
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする