曜日別特売

ヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ)

ヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ) - TRUSCOヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ) - TRUSCOヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ) - TRUSCOヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ) - TRUSCOヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ) - TRUSCOヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

内側をスポンジ素材による弾力で天井・壁面等を傷つけないソフトなタイプです。
ヘルメットの汚れ防止に最適です。
作業場所の識別に便利な色別カバーです。

用途内装作業に。厚さ(mm)約5寸法(mm)約300×300×5材質/仕上表:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 、裏:ポリエステル100%サイズフリー質量(g)35適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534457HMCS-Y207-200164-8553-57
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
62534466HMCS-B207-199964-8553-55
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534475HMCS-R207-200064-8553-56
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62534475
2021-11-12
用途: ソーラーパネル工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘルメットに良く追従し、邪魔にもならず良いと思う。購入したばかりなので耐久性は不明。クッション性は同価格帯の他社製品に若干劣るが、問題無いレベル。3色選べるのは楽しい。(緑があればなお良かった)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする