TRUSCO
ヘルメットバンド(両面仕様)
裏表で色が異なるため、1枚で2色に対応が可能です。
フチあり、フチなし、いずれのヘルメットにも取り付け可能です。
用途
職務や役割分けの目印として。
材質/仕上
帯部:ネオプレンゴム特殊繊維
質量(g)
27
縦(mm)
90
横(mm)
325
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62534484
HB90-YB
206-6079
イエロー/スカイブルー
64-8545-38
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62534493
HB90-RG
206-6078
レッド/グリーン
64-8545-37
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください