マークステッカー

マークステッカー - TRUSCOマークステッカー - TRUSCOマークステッカー - TRUSCOマークステッカー - TRUSCOマークステッカー - TRUSCOマークステッカー - TRUSCOマークステッカー - TRUSCO

屋内外使用可能です。
段ボール製 安全コーン品番「DCC」と一緒にお使い頂くと、安全コーン用の表示ステッカーにもなります。

用途安全コーン品番「DCC」の表示ステッカーに。材質/仕上塩化ビニール(PVC)質量(g)2縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール内容量1枚
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534719TSN-100-M1-TM207-6505黒マーク 「立入禁止」 透明64-8746-12
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534728TSN-100-M2-TM207-6507黒マーク 「矢印」 透明64-8746-59
690
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534737TSN-100-M3-TM207-6509黒マーク 「トイレ」 透明64-8746-30
690
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534746TSN-100-M1-TMR207-6506赤マーク 「立入禁止」 透明64-8746-13
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534755TSN-100-M2-TMR207-6508赤マーク 「矢印」 透明64-8746-29
690
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534764TSN-100-M3-TMB/R208-4171青/赤マーク 「トイレ」 透明64-8746-31
980
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする