TRUSCO
マガジンラチェットドライバー
この1本で8サイズに対応できます。
GSマーク認証のエルゴデザインハンドルです。
ダイヤル式ラチェット機能付(最高トルク24Nm)です。
仕様
【ダイヤル右】右回転の締め付け用/【ダイヤル中】固定式のノーマル型/【ダイヤル左】左回転の緩め作業用
トラスコ品番
148-2999
セット内容
刃先:マイナスビット:[[-]]4.5、[[-]]5.5、[[-]]6.5、プラスビット:[[+]]No.0、[[+]]No.1、[[+]]No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62534773
TMDR-A
190
64
185
あり
¥
3,410
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください