マグネット式自在ルーペ

マグネット式自在ルーペ - TRUSCOマグネット式自在ルーペ - TRUSCO

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。

用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534789MGL-140
6,780
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする