TRUSCO
メッシュ袋 小
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途
ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様
しぼりロープ付
材質/仕上
ポリエチレン
高さ(mm)
550
質量(g)
35
間口(mm)
390
縦(mm)
550
横(mm)
390
商品タイプ
本体
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62534913
MH-S-1-BK
206-7140
黒
64-8609-56
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
62534929
MH-S-1-Y
206-7142
黄
64-8609-58
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
62534938
MH-S-1-GN
206-7141
緑
64-8609-57
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください