TRUSCO
メッシュ袋 大
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途
ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様
しぼりロープ付
材質/仕上
ポリエチレン
高さ(mm)
1000
質量(g)
160
容量(L)
90
間口(mm)
1000
横(mm)
1000
目合い(mm)
4
商品タイプ
本体
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62534947
MH-L-1-BK
206-7143
黒
64-8609-35
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
62534956
MH-L-1-Y
206-7145
黄
64-8609-37
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
62534965
MH-L-1-GN
206-7144
緑
64-8609-36
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください