TRUSCO
ラックパッド
パレットのフレームに接着しパレットの落下を防止する商品です。
用途
パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番
207-7469
セット内容
本体×6(本体内訳:接着材付き塩化ビニールパッド)、取扱説明書、アルコールパッド×6、アルコールパッド×6
材質/仕上
軟質塩ビ、アクリル系接着材
質量(kg)
1/【対象物】500以下/1セット
本体厚さ(mm)
35
本体長さ(mm)
87
アズワン品番
64-8773-84
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
87×150×35
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62534974
WR-077P
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください